| |
|
| Artikel-Nr.: 904-1590/91 Herst.-Nr.: 1590/91 EAN/GTIN: 4250669466266 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichen, Rettungsweg/Notausgang linksweisend E001 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) Eigenschaften: - Material: Kunststoff langnachleuchtend
- Maße: 150 x 150 mm
- Grundfarbe: grün /Symbolfarbe: weiß
- Lochung: 4-fach gelocht
- Ecken: spitzeckig
- witterungsbeständig: bedingt
- zur Wandmontage geeignet
- Symbol: Rettungsweg / Notausgang links: E001 - ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen: | | Stärke: | 1.50 mm | Höhe: | 150.00 mm | Breite: | 150.00 mm | Gewicht: | 0.03713 kg | Material: | Kunststoff langnachleuchtend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff, notausgang links e001 fluchtwegschild, alle fluchtwegschilder notausgang, DIN, EN, ISO, 7010, Notausgang, Fluchtweg, Schild, Rettungszeichen, ASR, A1.3, Rettungsweg |
| | |
| |