| |
|
| Artikel-Nr.: 904-1590/86 Herst.-Nr.: 1590/86 EAN/GTIN: 4250669466259 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichen, Rettungsweg/Notausgang linksweisend E001 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) Eigenschaften: - Material: Folie langnachleuchtend
- Maße: 150 x 150 mm
- Grundfarbe: grün /Symbolfarbe: weiß
- Lochung: ungelocht
- Ecken: spitzeckig
- witterungsbeständig: bedingt
- zur Wandmontage geeignet
- Symbol: Rettungsweg / Notausgang links: E001 - ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen: | | Höhe: | 150.00 mm | Breite: | 150.00 mm | Gewicht: | 0.00653 kg | Material: | Folie selbstklebend, langnachleuchtend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links folie, rettungsweg links, rettungsweg links schilder klar, DIN, EN, ISO, 7010, Notausgang, Fluchtweg, Schild, Rettungszeichen, ASR, A1.3, Rettungsweg |
| | |
| |