| |
|
| Artikel-Nr.: 904-1584/87 Herst.-Nr.: 1584/87 EAN/GTIN: 4250669415325 |
| |
|
| | |
| Brandschutzzeichen, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung F004 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) Eigenschaften: - Material: Folie langnachleuchtend
- Maße: 200 x 200 mm
- Grundfarbe: rot/Symbolfarbe: weiß
- Lochung: ungelocht
- Ecken: spitzeckig
- witterungsbeständig: bedingt
- zur Wandmontage geeignet
- Symbol: Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung: F004 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen: | | Höhe: | 200.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Gewicht: | 0.01218 kg | Material: | Folie selbstklebend, langnachleuchtend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brandschutzzeichen iso 7010 mittel und geräte zur brandbekämpfung 200x..., brandbekämpfung f004 brandschutzzeichen, Brandschutzzeichen, Mittel, und, Geräte, zur, Brandbekämpfung, ISO, 7010, ASR, A1.3, Schild, Brandschutzschild |
| | |
| |