Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen, Löschschlauch F002 Fahnenschild - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200x200x0.6 mm Aluminium glatt, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1582/81
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1582/81
EAN/GTIN:
     4250669415189
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...

Brandschutzzeichen, Löschschlauch F002 Fahnenschild - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium langnachleuchtend
  • Maße: 200 x 200 mm
  • Farben: rot/weiß
  • Lochung: 2-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • zur Wandmontage geeignet
  • Norm: DIN EN ISO 7010
  • Leuchtklasse C gem. DIN 67510-1
Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Höhe:
200.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.06480 kg
Material:
Aluminium glatt, langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch 200x200, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch, Brandschutzzeichen, Fahnenschild, Löschschlauch, ISO, 7010, ASR, A1.3, Nasenschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1582/71
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.