Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Notausgang geradeaus - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 300x150x0.45 mm Aluminium glatt, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1578/81
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1578/81
EAN/GTIN:
     4250669466389
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder alu
alle fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder geradeaus

Rettungszeichen, Notausgang geradeaus - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium langnachleuchtend
  • Maße: 150 x 300 mm
  • Farben: grün/weiß
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • zur Wandmontage geeignet
  • Norm: DIN EN ISO 7010
  • Leuchtklasse C gem. DIN 67510-1
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
150.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.05468 kg
Material:
Aluminium glatt, langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: ISO, 7010, Notausgang, Fluchtwegschild, Rettungszeichen, ASR, A1.3, Notausgangsschild, Rettungsweg, Rettungswegschild, Fluchtwegbeschilderung, nachleuchtend, langnachleuchtend, DIN, 16069
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 7,15*
€ 12,85*
€ 5,00*
ab € 11,83*
€ 17,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,09*
€ 25,74*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E1976810
ab € 5,88*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976809
ab € 1,91*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976812
ab € 6,41*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976813
ab € 9,45*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976811
ab € 2,25*
Ähnlich
Schilder Klar
1578/41
ab € 8,18*
Ähnlich
Schilder Klar
101578/00
ab € 45,57*
Ähnlich
Schilder Klar
1578/89
ab € 9,25*
Ähnlich
Schilder Klar
1578/82
ab € 10,68*
Ähnlich
Schilder Klar
1578/93
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.