Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Brandschutzordnung Teil A gem. DIN 14096 - Gebäude mit Brandmeldeanlage - 210x297x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1558/71
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1558/71
EAN/GTIN:
     4250669486042
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge brandschutzordn...

Brandschutzschild nach DIN 14096
Aushang Brandschutzordnung Teil A, für Betriebe mit Brandmeldeanlage, 297x210mm

Das Schild hat einen weißen Grund und einen breiten roten Rand. Die beiden großen Überschriften des Schildes lauten "Brände verhüten" und "Verhalten im Brandfall". Darunter sind jeweils Symbole der DIN EN ISO 7010 zu sehen mit entsprechenden Anweisungen.

Material: Kunststoff

Die Brandschutzordnung Teil A ist ein Hinweisschild nach DIN 14096, Stand der Ausgabe ist 2014. Dieser betriebliche Aushang enthält wichtige Hinweise zum allgemeinen Brandschutz und richtigen Verhalten im Brandfall. Verringern Sie die Unfallgefahr und vermitteln Sie alle wichtigen Informationen und die Vorgehensweise im Brandfall. Dieses Schild nach Brandschutzordnung Teil A richtet sich an alle Personen in einer baulichen Anlage (Bewohner, Beschäftigte, Besucher) die eine Brandmeldeanlage haben.

Einsatzbereich: Das Schild ist für den Innenbereich geeignet.

Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
297.00 mm
Breite:
210.00 mm
Gewicht:
0.10291 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschilder, aushänge und verhaltensregeln, Brandschutzordnung, Teil, A, Aushang, Verhalten, im, Brandfall, DIN, 14096
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1558/91
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.