| |
|
| Artikel-Nr.: 904-1500/72 Herst.-Nr.: 1500/72 EAN/GTIN: 4250669413840 |
| |
|
| | |
| Warnschild, Warnung vor magnetischem Feld W006 Eigenschaften: - Material: Kunststoff
- Schenkellänge: 200 mm
- Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
- Lochung: 3-fach
- Ecken: abgerundet
- Witterungsbeständig: bedingt
- Zur Wandmontage geeignet
- Symbol: Warnung vor magnetischem Feld W006 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)
Weitere Informationen: | | Stärke: | 1.50 mm | Breite: | 200.00 mm | Gewicht: | 0.02858 kg | Material: | Kunststoff | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnung vor magnetischem Feld, warnung vor magnetischem feld 200mm, warnung vor magnetischem feld, Warnzeichen, Warnung, vor, magnetischem, Feld, ASR, A1.3, DIN, EN, ISO, 7010, Warnschild, W006, Magnet |
| | |
| |