Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitte nur mit EINKAUFSWAGEN eintreten! - 150x100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1462/31
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1462/31
EAN/GTIN:
     4250669488503
Suchbegriffe:
Einkaufswagen
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Bitte nur mit EINKAUFSWAGEN eintreten!
Weitere Informationen:
Höhe:
100.00 mm
Breite:
150.00 mm
Gewicht:
0.00435 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, einkaufswagen, Abstand, halten, Hygienemaßnahmen, Hygieneschild, Abstandsschild, Bitte, nur, mit, eintreten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.