Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen M007 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1426/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1426/61
EAN/GTIN:
     4250669462541
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M007 Weitg...
Weitgehend lichtundurchlässigen Aug...
gebotsschild en iso 7010 m007 weitg...

Gebotsschild: Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen

Eigenschaften:

  • Material: Folie, selbstklebend
  • Durchmesser: 100 mm
  • Grundfarbe: blau /Symbolfarbe: weiß
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen M007 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)
Weitere Informationen:
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00250 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Weitgehend, lichtundurchlässigen, Augenschutz, benutzen, ASR, A1.3, ISO, 7010, Gebotsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.