| |
|
| Artikel-Nr.: 904-1422/62 Herst.-Nr.: 1422/62 EAN/GTIN: 4250669413567 |
| |
|
| | |
| Gebotsschild, Gesichtsschutz benutzen Eigenschaften: - Material: Folie selbstklebend
- Maße: 200 mm
- Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: blau
- Lochung: ungelocht
- witterungsbeständig: bedingt
- zur Anbringung auf glatten Oberflächen
- Symbol: Gesichtsschutz benutzen, M013 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen: | | Breite: | 200.00 mm | Gewicht: | 0.01002 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschild Mundschutz tragen, Mundschutz tragen Hinweisschild, gebotsschild en iso 7010 m013 gesichtsschutz benutzen, Gebotszeichen, Gesichtsschutz, benutzen, ASR, A1.3, ISO, 7010, Gebotsschild, Gesichtsschirm, M013 |
| | |
| |