Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Gesichtsschutz benutzen M013 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1422/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1422/61
EAN/GTIN:
     4250669413550
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M013 Gesic...
Gesichtsschutz benutzen M013 Gebots...
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild

Gebotsschild, Gesichtsschutz benutzen

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 100 mm
  • Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: blau
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf glatten Oberflächen
  • Symbol: Gesichtsschutz benutzen, M013 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00250 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1422/67
ab € 3,39*
Ähnlich
Schilder Klar
1422/62
ab € 3,32*
Ähnlich
Schilder Klar
1422/52
ab € 4,47*
Ähnlich
Schilder Klar
1422/72
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.