Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Augenschutz benutzen M004 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 20 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1413/67
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1413/67
EAN/GTIN:
     4250669465351
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt

Gebotsschild, Augenschutz benutzen

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Durchmesser: 20 mm
  • auf Bogen à 16 Stück
  • Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: blau
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf glatten Oberflächen
  • Symbol: Augenschutz benutzen, M004 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Breite:
20.00 mm
Gewicht:
0.00010 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen 20mm, augenschutz benutzen m004 gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen folie, Gebotszeichen, Augenschutz, benutzen, ASR, A1.3, ISO, 7010, Gebotsschild, Schutzbrille, Brille, M004
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
pro Bogen
€ 4,90*
ab € 2,65*
€ 5,21*
pro Bogen
€ 5,00*
ab € 4,34*
€ 6,85*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 17,74*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Bogen
1 Bogen enthält 16 Stück (ab € 0,16563* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E1976736
ab € 2,76*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976731
ab € 0,76*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976732
ab € 1,72*
Ähnlich
Schilder Klar
E6040789
ab € 2,58*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976734
ab € 2,05*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976735
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.