Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Schild, Herren, Piktogramm, 60 x 60 mm - 60x60x0.5 mm Aluminium glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1218/51
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1218/51
EAN/GTIN:
     4250669410900
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
Piktogrammschilder aus Aluminium
Piktogrammschild WC Herren mit Symbol, 60x60mm

Auf dem silbernen Schild ist links als Symbol ein Mann abgebildet, oben rechts in der Ecke steht in schwarz das Wort "WC".

Mit diesem schlichten, aber doch aussagekräftigen Schild können Sie Ihre Toiletten optimal kennzeichnen.

Material: Aluminium, selbstklebend

Einsatzbereich: Das Schild ist zur Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Stärke:
0.50 mm
Höhe:
60.00 mm
Breite:
60.00 mm
Gewicht:
0.00437 kg
Material:
Aluminium glatt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, heinrich klar schilder und etiketten piktogramm herren, hinweisschild herren, Türschild, Piktogramme, WC-Schild, Toilette, WC-Piktogramm, Toilettenschild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 4,69*
€ 5,79*
€ 5,00*
ab € 6,26*
€ 7,77*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 17,98*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.