Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Schild, WC + Piktogramm Damen - 150x150 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1208/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1208/62
EAN/GTIN:
     4250669410832
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
Folienschilder- und Piktogramme für die Türbeschilderung
WC-Kennzeichnung, WC Damen, 300x300mm

Auf dem weißen Schild steht oben links in der Ecke in schwarz das Wort "WC". Rechts daneben ist als Symbol in schwarz eine Frau abgebildet.

Mit diesem schlichten, aber doch aussagekräftigen Schild können Sie Ihre Toiletten optimal kennzeichnen.

Material: Folie selbstklebend
Weitere Informationen:
Höhe:
150.00 mm
Breite:
150.00 mm
Gewicht:
0.00653 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, symbolschild damentoilette folie, hinweisschild damen, Symbol, Piktogramm, Piktogramme, Pikto, WC, Toilette, Toiletten, Frau, Damentoilette, Türbeschilderung, Symbolschild, Piktrogrammschild, Sauberkeit, Gaststättenschild, Hotelschild, Hinweisschild, Toilettenhinweisschild, WC-Schild, Türbeschriftung, Orientierung, Frauenklo, Klo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 4,05*
€ 5,00*
ab € 3,45*
€ 5,38*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 16,72*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E821284
ab € 18,00*
Ähnlich
Schilder Klar
E821285
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.