Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Schild, WC + Piktogramm Herren - 300x300 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1207/63
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1207/63
EAN/GTIN:
     4250669410771
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
Folienschilder- und Piktogramme für die Türbeschilderung
WC-Kennzeichnung, WC Herren, 150x150mm

Auf dem weißen Schild steht oben links in der Ecke in schwarz das Wort "WC". Rechts daneben ist als Symbol in schwarz ein Mann abgebildet.

Mit diesem schlichten, aber doch aussagekräftigen Schild können Sie Ihre Toiletten optimal kennzeichnen.

Material: Folie selbstklebend

Weitere Informationen:
Höhe:
300.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.02871 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, piktogramm herren folie, hinweisschild herren, heinrich klar schilder und etiketten piktogramm herren, Symbol, Piktogramm, Piktogramme, Pikto, WC, Toilette, Toiletten, Mann, Herrentoilette, Türbeschilderung, Symbolschild, Piktrogrammschild, Sauberkeit, Gaststättenschild, Hotelschild, Hinweisschild, Toilettenhinweisschild, WC-Schild, Türbeschriftung, Orientierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 5,97*
€ 8,98*
€ 5,00*
ab € 8,13*
€ 12,07*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,02*
€ 21,19*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E821287
ab € 17,93*
Ähnlich
Schilder Klar
E821289
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.