| |
|
| Artikel-Nr.: 904-1100/91 Herst.-Nr.: 1100/91 EAN/GTIN: 4250669409614 |
| |
|
| | |
| Aushang, Brandschutzordnung Teil A gem. DIN 14096 - Gebäude ohne Brandmeldeanlage Eigenschaften: - Material: Kunststoff langnachleuchtend
- Maße: 297 x 210 mm
- Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
- Lochung: 4-fach gelocht
- Ecken: spitzeckig
- witterungsbeständig: bedingt
- zur Wandmontage geeignet
- Symbole nach DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen: | | Stärke: | 1.50 mm | Höhe: | 297.00 mm | Breite: | 210.00 mm | Gewicht: | 0.10291 kg | Material: | Kunststoff langnachleuchtend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brandschutzschilder, aushänge und verhaltensregeln, Brandschutzordnung, Teil, A, Aushang, Verhalten, im, Brandfall, DIN, 14096 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 904 | | | | | | € 4,90* | ab € 8,61* | € 12,54* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,69* | € 16,83* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,97* | € 24,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 904 | | Versand: Lager 904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|