Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband, Erdgas ND, Rolle = 33 m - 33000x180 mm Folie selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-101552/83
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     101552/83
EAN/GTIN:
     4250669479075
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
rohrleitungsband - brennbare gase
Rohrleitungskennzeichnung Brennbare Gase
Rohrleitungskennzeichen Erdgas ND 90mm Breit, für Rohrleitungen ab 2 Zoll = 50mm &empty

Das gelbe Einzeletikett ist rechts und links mit jeweils einer Pfeilspitze ausgestattet. Das gesamte Etikett hat einen schwarzen Rand und auch der Text Erdgas ND ist in schwarzer Schrift abgebildet. Links und rechts ist jeweils ein breiter roter Balken. Zwischen Text und Balken befindet sich das Gefahrensymbol Flamme GHS02.

Bei der Kennzeichnung von Rohrleitungen sind unterschiedliche nationale und europäische Vorgaben und Regeln zu beachten.
Neben der ASR A1.3 sind die CLP/GHS-Verordnung, die DIN 2403 (Stand 06-2014) und die technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 201 maßgeblich.

Folgende Vorgaben sind dabei u.a. zu erfüllen:
  • Gruppen- und u. U. Zusatzfarbe des Durchflussstoffes
  • Durchflussrichtung mittels Fließrichtungspfeilen
  • Durchflussstoff (als Text, chemische Formel oder Kurzzeichen)
  • bei Gefahrstoffen nach Chemikaliengesetz die Gefahrenpiktogramme nach CLP-/GHS-Verordnung
Eine deutliche Kennzeichnung der Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff ist im Interesse der Sicherheit, der sachgerechten Instandsetzung und der wirksamen Brandbekämpfung unerlässlich. Sie soll auf Gefahren hinweisen, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu vermeiden.

Wir führen Rohrleitungskennzeichen in 3 Größen als Einzeletiketten oder als Rollenware in 2 Breiten mit GHS Symbol und Zusatzfarbe.

Die aktuelle DIN 2403 und die TRGS 201 schreiben bei Durchflussstoffen, die nach dem Chemikaliengesetz als Gefahrstoffe eingestuft sind eine Kennzeichnung mit den GHS-Symbolen vor.
Bei Nichteinhaltung drohen Sanktionen bis hin zur Anlagenstilllegung.

Durchflussstoffe, die dieser Kennzeichnungspflicht unterliegen, erhalten Sie bei Klar direkt mit den passenden GHS-Gefahrenpiktogrammen.

Material: Folie selbstklebend
Weitere Informationen:
Höhe:
180.00 mm
Breite:
33000.00 mm
Gewicht:
0.75000 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Rohrkennzeichnung, Rohrleitungskennzeichnung, Rohr, RKZ, Rohrbeschriftung, GHS, Erdgas, ND, Gas, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Niederdruck, DIN, 2403, Gruppe, 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,74*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 5,84061* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 240,93*
€ 286,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 240,35*
€ 286,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 224,04*
€ 266,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 212,39*
€ 252,74
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 192,74*
€ 229,36
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
101552/87
ab € 148,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.