Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Türschild, geöffnet/geschlossen, 100 x 200 mm - 200x100x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1011/71
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1011/71
EAN/GTIN:
     4250669400437
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

Doppelseitiges Türschild, geöffnet/geschlossen

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 100 x 200 mm
  • Grundfarbe: grün/rot/Schriftfarbe: weiß
  • Lochung: 2-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Montage an Türen geeignet
  • inklusive Kette zur Aufhängung
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
100.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.03300 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, schilder klar türbeschilderung, raumbeschilderung, Türschild, Kunststoff, doppelseitig, geöffnet, geschlossen, grün, rot, Tür, Schild, Kette, Haken, Haftsauger, frei, besetzt, Türschildset, Set, Open, Closed, Geschäftszeiten, Öffnungszeiten, Kunden, Geschäft, Türschildsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.