Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Gurtwickler-Abdeckplatte STANDARD Maxi, 160 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     902-53003
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     53003
EAN/GTIN:
     4003971530039
Suchbegriffe:
Blendenadapter
Einlasswickler-Abdeckplatten
Rolladen Abdeckplatte
Rollladen Abdeckplatte

Mit der langlebigen Gurtwickler-Abdeckplatte STANDARD wird ein Unterputz-Gurtwickler verdeckt. Durch das zeitlose und schlichte Design mit eckigen Kanten fügt sich die Abdeckplatte STANDARD in nahezu jede Wohnumgebung unauffällig ein. Sie ist passend für Gurtwickler mit einem Lochabstand von 160 mm sowie für Rolladengurte mit einer Breite von 23 mm, entsprechend dem Rolladensystem Maxi.

Für die Montage wird der Rolladengurt durch die einteilige Abdeckplatte geführt, wofür es notwendig ist, den Gurtwickler auszubauen. Anschließend wird die Abdeckplatte mit dem Einlassgurtwickler verschraubt und die Löcher mit Abdeckungen verdeckt. Passende Schrauben sowie Lochabdeckungen sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Maxi
  • Maße: 56 x 198 x 9 mm
  • Material: Kunststoff
  • Kantenform: Eckig
  • Farbe: Weiß
  • Lochabstand: 160 mm

Lieferumfang

  • 1 x Abdeckplatte
  • 2 x Schrauben
  • 2 x Lochabdeckungen
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,04 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,02 kg
Artikel-Breite:
56 mm
Artikel-Höhe:
198 mm
Artikel-Tiefe:
9 mm
Verpackungs-Breite:
95 mm
Verpackungs-Höhe:
290 mm
Verpackungs-Tiefe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg Abdeckplatte, rolladen abdeckplatte, Schellenberg, Abdeckplatte, Rolladengurt Abdeckung, Gurtwickler Abdeckung, Abdeckung Rolladengurt, Gurtwicklerblende, Abdeckplatte Gurtwickler, Abdeckplatte Rolladengurt, Abdeckung Gurtwickler, Abdeckplatte Gurtwickler 160mm, 53003
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 902
unbekannt
€ 6,30*
ab € 1,40*
€ 1,94*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 2,97*
Preise: Lager 902
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 902
Versand: Lager 902
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,30*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 902
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.