Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Nulleinstellgerät -Precision-Line- (Magnet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nulleinstellgerät -Precision-Line- (Magnet)
Nulleinstellgerät -Precision-Line- (Magnet)
Artikel-Nr.:
     900-002302000
Hersteller:
     Tschorn
Herst.-Nr.:
     002302000
EAN/GTIN:
     4260192270698
Suchbegriffe:
Null-Einstellgerät
Nulleinsteller
Zur hochpräzisen Lagebestimmung von Werkstückflächen oder Werkzeuglängen in Z-Richtung auf Fräs- oder Drehmaschinen. Das Gerät wird auf das Werkstück gestellt. Dann fährt man mit der Spindel vorsichtig auf das Gerät auf, bis die Messuhr "0" anzeigt. Nun ist das Bezugsmaß von 50 mm zum Werkstück erreicht. Ein Sicherheitsfederweg von ca. 0,5mm zum Überfahren der 50 mm ist eingebaut. Ausführung mit eingebauten Magneten, um den Nulleinsteller auch seitlich anbringen zu können. Aus gehärtetem nichtrostenden Edelstahl. Genauigkeit +/- 0,005 (mit Prüfprotokoll). Verbesserte Präzisionsführung. Sondermessuhr (Hersteller Fa.Käfer) für optimales Ablesen - neu entwickelte Präzisionsführung für noch exaktere Messergebnisse - geprüfte Qualität mit Prüfprotokoll. Lieferumfang: Nulleinstellgerät mit Prüfprotokoll. Verpackung: Holzetui mit Sicherheits-Einlage für sicheren Transport und optimale Verwahrung.
Weitere Suchbegriffe: Messmittel, Nulleinstellgerät, Z-Achse, Einstellgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 300,73*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adapter 50.00mm
Tschorn
002105000
€ 80,96*
Ähnlich
Nulleinstellgerät -Precision-Line-
Tschorn
002301000
€ 221,39*
Ähnlich
Artikelabbildung
k.A.
ab € 130,20*
Ähnlich
Nulleinstellgerät mech. -Tschorn- (Magnet)
Tschorn
002102000
€ 229,32*
Ähnlich
Nulleinstellgerät mech. Digital
Tschorn
002101100
€ 316,60*
Ähnlich
Nulleinstellgerät mech. Digital
Tschorn
002101100
€ 316,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG