| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-843628 Herst.-Nr.: 100519 EAN/GTIN: 4001257153002 |
| | |
|
| | |
| Schon die alten Ägypter schätzten die wohltuenden Eigenschaften der Pfefferminze und ihren erfrischend-kühlen Geschmack. Unsere Meßmer Tee-Experten wählen nur die besten Pfefferminzqualitäten aus und mischen diese zu einem erfrischenden Genusserlebnis. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Pfefferminztee | Zutaten: | Pfefferminze. 70% Rainforest Alliance Certified. | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 3 kJ | Energie (kcal): | 1 kcal | Kohlenhydrate: | 0,200 Gramm | – davon Zucker: | 0,100 Gramm | Hinweise zur Lagerung: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. | Hinweise zur Zubereitung: | WICHTIGER HINWEIS: Für eine Tasse immer 1 Teebeutel und mindestens 4 Teebeutel für eine Kanne (1 l) nehmen. Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 6 Minuten ziehen lassen! Nur so erhältst du ein sicheres Lebensmittel! | zusätzliche Kennzeichnung: | Vegan - Ohne Milchprodukte und tierische Inhaltsstoffe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pfefferminztee, Tee, Tee-Beutel, Aufgußgetränk, Heißgetränk |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8996 | | | | | | € 7,90* | ab € 1,435* | € 2,715* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 1,54* | € 2,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,51* | ab € 1,63* | € 3,04* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,71* | € 5,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 56 Gramm (ab € 0,02563* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|