Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSEO PADS CAPPUCCINO CARAMEL 8 ER 92 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-792152
Hersteller:
     Jacobs Douwe Egberts
Herst.-Nr.:
     4090122
EAN/GTIN:
     4047046008436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automaten-Cappuccino
Automatencappuccino
Cappuccino
Kaffee-Pad
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Aromatisiertes, gesüsstes Getränkepulver mit löslichem Bohnenkaffee und Kaffeeweisser (mit Magermilchpulver) in Pads.
Zutaten:
MAGERMILCHPULVER, Zucker, Kokosfett (ganz gehärtet), Glucosesirup, löslicher Kaffee (7%), Aroma, Stabilisator (E340, E452), Salz, MILCHPROTEIN, Trennmittel (E341, E550), Emulgator (E481).
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
152 kJ
Energie (kcal):
36 kcal
Fett:
1,600 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
1,500 Gramm
Kohlenhydrate:
4,800 Gramm
– davon Zucker:
3 Gramm
Eiweiß:
0,700 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
6,0°C max. 27,0°C
Hinweise zur Zubereitung:
Zubereitung: Legen Sie das Pad in den Padhalter für 2 Tassen und drücken Sie den Knopf für 1 Tasse, Padhalter nach Gebrauch spülen.
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepad, Kaffeepads, senseo cappuccino, cappuccino, Kaffee, Kaffee-Disc
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,99*
ab € 3,33*
€ 4,71*
Lager 8996
1
1
€ 7,90*
ab € 2,916*
€ 5,076*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,076*
€ 5,431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,206*
€ 4,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,956*
€ 4,233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,796*
€ 4,062
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,656*
€ 3,912
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,916*
€ 3,12
pro Packung
1 Packung enthält 0,092 Kilogramm (ab € 31,69566* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.