Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TBS-Marathon-Tonermodul HP P 2015 D/DN/X/N, MF 2727, ca. 8.500 Seiten (OEM-Nr.: Q7553X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TBS-Marathon HP P 2015 D/DN/X/N, MF 2727 (ca. 8.500 Seiten) = SCHADSTOFFARM
TBS-Marathon HP P 2015 D/DN/X/N, MF 2727 (ca. 8.500 Seiten) = SCHADSTOFFARM
TBS_Qualitätssiegel
DIN_33870
TBS_Marathon
Logo_TBS
Artikel-Nr.:
     898-L91802BK
Hersteller:
     TBS
Herst.-Nr.:
     L91802BK
EAN/GTIN:
     4250018606220
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
tbs
drucken
print
cartridge

TBS-Marathon-Tonermodul HP P 2015 D/DN/X/N, MF 2727 (ca. 8.500 Seiten) = UMWELTSCHONEND wiederaufbereitet!

Hochqualitative und kompatible TBS-Marathon Tonerkartusche passend für Ihren Drucker HP P 2015D, DN, X, N, MF 2727

Produktdetails:

  • wie OEM-Nr: Q7553X
  • TBS-Kapazität: ca. 8.500 Seiten (MEHRLEISTUNG!!) bei 5% Deckung
  • OEM-Kapazität: ca. 7.000 Seiten
  • Farbe: schwarz

  • Der verwendete Toner dieses Artikels ist nach LGA ( = Schadstoffarmut) zertifiziert
  • Senken Sie Kosten durch längere Produkt-Lebensdauer
  • Helfen Sie etwa 3,5 (!) Liter Erdöl pro Modul einzusparen
  • CO²-Reduzierung bis zu 70%
  • Unser modernes Konzept: "Wiederverwenden statt verschwenden!"

  • Alle Verschleißteile werden durch NEUE ersetzt
  • Produktion in Deutschland (nach DIN 33870)
  • Eigener Technik-Support
  • 36 Monate Hersteller-Garantie

    Klar & unkompliziert drucken, dabei pures Geld sparen & einen wesentlichen Teil zum Umweltschutz beitragen!

    Kompatible Geräte:
    HP:
    LaserJet Professional P 2000 Series; LaserJet Professional P 2011; LaserJet Professional P 2011 n; LaserJet Professional P 2012; LaserJet Professional P 2012 n; LaserJet Professional P 2013; LaserJet Professional P 2013 n; LaserJet Professional P 2014; LaserJet Professional P 2014 n; LaserJet Professional P 2015; LaserJet Professional P 2015 d; LaserJet Professional P 2015 dn; LaserJet Professional P 2015 n; LaserJet Professional P 2015 Series; LaserJet Professional P 2015 x; LaserJet M 2700 Series; LaserJet M 2727 NF MFP; LaserJet M 2727 NFS MFP; LaserJet P 2010 Series; LaserJet P 2011; LaserJet P 2011 n; LaserJet P 2012; LaserJet P 2012 N; LaserJet P 2013; LaserJet P 2013 N; LaserJet P 2014; LaserJet P 2014 N; LaserJet P 2015; LaserJet P 2015 D; LaserJet P 2015 DN; LaserJet P 2015 N; LaserJet P 2015 Series; LaserJet P 2015 X
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 61,44*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TBS
    L91801BK
    € 40,95*
    Ähnlich
    TBS
    L91803BK
    € 69,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.