Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TBS-Multi-Use-Tonermodul Kyocera FS 2000D, 3900DN, 4000DN, ca. 12.000 Seiten (OEM-Nr.: TK310)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TBS-Multi-Use-Kartusche Kyocera FS 2000D, 3900DN, 4000DN - Öko
TBS-Multi-Use-Kartusche Kyocera FS 2000D, 3900DN, 4000DN - Öko
TBS_Qualitätssiegel
DIN_33870
TBS_Multi_Use
Logo_TBS
Artikel-Nr.:
     898-L88701BK
Hersteller:
     TBS
Herst.-Nr.:
     L88701BK
EAN/GTIN:
     4250018606695
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

TBS-Multi-Use-Tonermodul Kyocera FS 2000D, 3900DN, 4000DN (ca. 12.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND!!

Hochqualitative und kompatible TBS-Multi-Use Tonerkartusche passend für Ihren Drucker Kyocera FS 2000D, 3900DN, 4000DN

Produktdetails:

  • wie OEM-Nr: TK 310
  • TBS-Kapazität: ca. 12.000 Seiten bei 5% Deckung
  • OEM-Kapazität: ca. 12.000 Seiten
  • Farbe: schwarz

  • Senken Sie Kosten durch längere Produkt-Lebensdauer
  • Helfen Sie etwa 3,5 Liter Erdöl pro (!) Modul einzusparen
  • CO²-Reduzierung bis zu 70%
  • Unser modernes Konzept: "Wiederverwenden statt verschwenden!"

  • Alle Verschleißteile werden durch NEUE ersetzt
  • Produktion in Deutschland (nach DIN 33870)
  • Eigener Technik-Support
  • 36 Monate Hersteller-Garantie

    Klar & unkompliziert drucken, dabei pures Geld sparen & einen wesentlichen Teil zum Umweltschutz beitragen!

    Kompatible Geräte:
    Kyocera:
    FS -2000 D; FS -2000 DN; FS -2000 DTN; FS -3900 DN; FS -3900 DTN; FS -4000 DN; FS -4000 DTN
    Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, kyocera toner schwarz, kyocera toner, tbs, drucken, print, cartridge, original, toner, tinte, patrone, tintenpatrone, tonerkartusche, refill, rebuilt, druckerpatrone, oem, nr, dr, druckertinte, inkjet, kompatibel, kompatible, schadstoffarm, printware, kyocera, fs, ibm, tk, mita, FS, 2000D, 3900DN, 4000DN, TK310, kopiertoner, lasertoner
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 41,89*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TBS
    L88702BK
    € 51,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.