Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TBS-Multi-Use-Tonermodul HP 5200, ca. 12.000 Seiten (OEM-Nr.: Q7516A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TBS-Multi-Use-Kartusche HP 5200 (ca. 12.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND
TBS-Multi-Use-Kartusche HP 5200 (ca. 12.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND
TBS_Qualitätssiegel
DIN_33870
TBS_Multi_Use
Logo_TBS
Artikel-Nr.:
     898-L87201BK
Hersteller:
     TBS
Herst.-Nr.:
     L87201BK
EAN/GTIN:
     4250018606626
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
lasertoner
kopiertoner
tbs
drucken

TBS-Multi-Use-Tonermodul HP 5200 (ca. 12.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND wiederaufbereitet!

Hochqualitative und kompatible TBS-Multi-Use Tonerkartusche passend für Ihren Drucker HP 5200

Produktdetails:

  • wie OEM-Nr: Q7516A
  • TBS-Kapazität: ca. 12.000 Seiten bei 5% Deckung
  • OEM-Kapazität: ca. 12.000 Seiten
  • Farbe: schwarz

  • Der verwendete Toner dieses Artikels ist nach LGA ( = Schadstoffarmut) zertifiziert
  • Senken Sie Kosten durch längere Produkt-Lebensdauer
  • Helfen Sie etwa 3,5 Liter Erdöl pro (!) Modul einzusparen
  • CO²-Reduzierung bis zu 70%
  • Unser modernes Konzept: "Wiederverwenden statt verschwenden!"

  • Alle Verschleißteile werden durch NEUE ersetzt
  • Produktion in Deutschland (nach DIN 33870)
  • Eigener Technik-Support
  • 36 Monate Hersteller-Garantie

    Klar & unkompliziert drucken, dabei pures Geld sparen & einen wesentlichen Teil zum Umweltschutz beitragen!

    Kompatible Geräte:
    Canon:
    LBP -3500; LBP -3520; LBP -3530; LBP -3900 Series; LBP -3920; LBP -3930; LBP -3950; LBP -3970; LBP -5250; LBP -5350; LBP -6500 Series; LBP -6525; LBP -6535
    HP:
    LaserJet 5200; LaserJet 5200 DTN; LaserJet 5200 L; LaserJet 5200 Series; LaserJet 5200 TN
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 86,38*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.