Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TBS-Marathon-Tonermodul Brother HL 2030, 2040, 2070, Fax 2920, ca. 5.000 Seiten (OEM-Nr.: TN2000/HC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TBS-Marathon-Kartusche Brother HL 2030, 2040, 2070, Fax 2920 - Öko
TBS-Marathon-Kartusche Brother HL 2030, 2040, 2070, Fax 2920 - Öko
TBS_Qualitätssiegel
DIN_33870
TBS_Marathon
Logo_TBS
Artikel-Nr.:
     898-L72502BK
Hersteller:
     TBS
Herst.-Nr.:
     L72502BK
EAN/GTIN:
     4250018606244
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner für Brother
Toner Cartridge für Brother
Toner für Brother
Tonerkartusche für Brother

TBS-Marathon-Tonermodul Brother HL 2030, 2040, 2070, Fax 2920 (ca. 5.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND wiederaufbereitet!

Hochqualitative und kompatible TBS-Marathon Tonerkartusche passend für Ihren Drucker Brother HL 2030, 2040, 2070, Fax 2920

Produktdetails:

  • wie OEM-Nr: TN 2000/HC
  • TBS-Kapazität: ca. 5.000 Seiten (XXL Mehrleistung!!) bei 5% Deckung
  • OEM-Kapazität: ca. nur 2.500 Seiten
  • Farbe: schwarz

  • Der verwendete Toner dieses Artikels ist nach LGA ( = Schadstoffarmut) zertifiziert
  • Senken Sie Kosten durch längere Produkt-Lebensdauer
  • Helfen Sie etwa 3,5 Liter Erdöl pro (!) Modul einzusparen
  • CO²-Reduzierung bis zu 70%
  • Unser modernes Konzept: "Wiederverwenden statt verschwenden!"

  • Alle Verschleißteile werden durch NEUE ersetzt
  • Produktion in Deutschland (nach DIN 33870)
  • Eigener Technik-Support
  • 36 Monate Hersteller-Garantie

    Klar & unkompliziert drucken, dabei pures Geld sparen & einen wesentlichen Teil zum Umweltschutz beitragen!

    Kompatible Geräte:
    Brother:
    DCP -7010; DCP -7010 L; DCP -7020; DCP -7025; Fax 2820; Fax 2820 ML; Fax 2820 P; Fax 2820 Series; Fax 2825; Fax 2825 ML; Fax 2920; Fax 2920 ML; Fax 2920 P; Fax 2920 Series; HL -2020; HL -2030; HL -2030 R; HL -2032; HL -2032 DN; HL -2040; HL -2040 N; HL -2040 R; HL -2040 Series; HL -2050; HL -2070 N; HL -2070 NR; MFC -7220; MFC -7220 N; MFC -7225 N; MFC -7240; MFC -7290; MFC -7420; MFC -7420 N; MFC -7820; MFC -7820 N
    Lenovo:
    LJ 2000; LJ 2000 Series; LJ 2050 N; M 3020; M 3120; M 3220; M 7020; M 7030; M 7120; M 7130
    Weitere Suchbegriffe: Tonerkassette für Brother, lasertoner für brother, tbs, drucken, print, cartridge, original, toner, tinte, patrone, tintenpatrone, tonerkartusche, refill, rebuilt, druckerpatrone, oem, nr, dr, druckertinte, inkjet, kompatibel, kompatible, schadstoffarm, printware, brother, tn, hl, mfc, dcp, fax, 2030, 2040, 2070, 2920, TN, 2000, kopiertoner, lasertoner
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 58,50*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TBS
    L72581
    € 45,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.