Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TBS-Multi-Use-Tonermodul HP 2410, 2420, 2430, ca. 6.000 Seiten (OEM-Nr.: Q6511A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TBS_Qualitätssiegel
TBS_Qualitätssiegel
DIN_33870
TBS_Multi_Use
Logo_TBS
Artikel-Nr.:
     898-L69001BK
Hersteller:
     TBS
Herst.-Nr.:
     L69001BK
EAN/GTIN:
     4250018605353
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
lasertoner
kopiertoner
tbs
drucken

TBS-Multi-Use-Tonermodul HP 2410, 2420, 2430 (ca. 6.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND wiederaufbereitet!

Hochqualitative und kompatible TBS-Multi-Use Tonerkartusche passend für Ihren Drucker HP 2410, 2420, 2430

Produktdetails:

  • wie OEM-Nr: Q6511A
  • TBS-Kapazität: ca. 6.000 Seiten (XXL MEHRLEISTUNG!!) bei 5% Deckung
  • OEM-Kapazität: ca. 6.000 Seiten
  • Farbe: schwarz

  • Senken Sie Kosten durch längere Produkt-Lebensdauer
  • Helfen Sie etwa 3,5 (!) Liter Erdöl pro Modul einzusparen
  • CO²-Reduzierung bis zu 70%
  • Unser modernes Konzept: "Wiederverwenden statt verschwenden!"

  • Alle Verschleißteile werden durch NEUE ersetzt
  • Produktion in Deutschland (nach DIN 33870)
  • Eigener Technik-Support
  • 36 Monate Hersteller-Garantie

    Klar & unkompliziert drucken, dabei pures Geld sparen & einen wesentlichen Teil zum Umweltschutz beitragen!

    Kompatible Geräte:
    HP:
    LaserJet 2400 Series; LaserJet 2410; LaserJet 2410 N; LaserJet 2420; LaserJet 2420 D; LaserJet 2420 DN; LaserJet 2420 N; LaserJet 2420 Series; LaserJet 2430 DTN; LaserJet 2430 N; LaserJet 2430 Series; LaserJet 2430 T; LaserJet 2430 TN
    Troy:
    2400 Series; 2420 D Micr; 2420 DT Secure EX Micr; 2420 DT Secure Micr; 2420 Micr; 2420 Secure Micr; 2420 Series; 2420 T Micr
    Canon:
    i-SENSYS LBP-3460; Lasershot LBP-3460; LBP -3460
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 65,76*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TBS
    L69002BK
    € 64,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.