Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TBS-Multi-Use-Tonermodul HP 1160, 1320, 3390, ca. 3.000 Seiten (OEM-Nr.: Q5949A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TBS-Multi-Use HP 1160, 1320, 3390 (ca. 3.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND
TBS-Multi-Use HP 1160, 1320, 3390 (ca. 3.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND
TBS_Qualitätssiegel
DIN_33870
TBS_Multi_Use
Logo_TBS
Artikel-Nr.:
     898-L66701BK
Hersteller:
     TBS
Herst.-Nr.:
     L66701BK
EAN/GTIN:
     4250018605155
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
lasertoner
kopiertoner
tbs
drucken

TBS-Multi-Use-Tonermodul HP 1160, 1320, 3390 (ca. 3.000 Seiten) = SCHADSTOFFARM!!

Hochqualitative und kompatible TBS-Multi-Use Tonerkartusche passend für Ihren Drucker HP 1160, 1320, 3390

Produktdetails:

  • wie OEM-Nr: Q5949A
  • TBS-Kapazität: ca. 3.000 Seiten (MEHRLEISTUNG!!) bei 5% Deckung
  • OEM-Kapazität: ca. 2.500 Seiten
  • Farbe: schwarz

  • Der verwendete Toner dieses Artikels ist nach LGA ( = Schadstoffarmut) zertifiziert
  • Senken Sie Kosten durch längere Produkt-Lebensdauer
  • Helfen Sie etwa 3,5 Liter Erdöl pro (!) Modul einzusparen
  • CO²-Reduzierung bis zu 70%
  • Unser modernes Konzept: "Wiederverwenden statt verschwenden!"

  • Alle Verschleißteile werden durch NEUE ersetzt
  • Produktion in Deutschland (nach DIN 33870)
  • Eigener Technik-Support
  • 36 Monate Hersteller-Garantie

    Klar & unkompliziert drucken, dabei pures Geld sparen & einen wesentlichen Teil zum Umweltschutz beitragen!

    Kompatible Geräte:
    Canon:
    I-Sensys LBP-3300; I-Sensys LBP-3360; Lasershot LBP-3300; Lasershot LBP-3360; LBP -3300; LBP -3360
    HP:
    LaserJet 1160; LaserJet 1320; LaserJet 1320 N; LaserJet 1320 NW; LaserJet 1320 Series; LaserJet 1320 TN; LaserJet 3390; LaserJet 3392
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 39,99*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TBS
    L66702BK
    € 51,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.