|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 898-L60501BK Herst.-Nr.: L60501BK EAN/GTIN: 4250018606411 |
| | | |
|
|  |  |
 | TBS-Multi-Use-Tonermodul Kyocera FS 1920 (ca. 15.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND!! Hochqualitative und kompatible TBS-Multi-Use Tonerkartusche passend für Ihren Drucker Kyocera FS 1920 Produktdetails: - wie OEM-Nr: TK 55
- TBS-Kapazität: ca. 15.000 Seiten bei 5% Deckung
- OEM-Kapazität: ca. 15.000 Seiten
- Farbe: schwarz
- Senken Sie Kosten durch längere Produkt-Lebensdauer
- Helfen Sie etwa 3,5 Liter Erdöl pro (!) Modul einzusparen
- CO²-Reduzierung bis zu 70%
- Unser modernes Konzept: "Wiederverwenden statt verschwenden!"
- Alle Verschleißteile werden durch NEUE ersetzt
- Produktion in Deutschland (nach DIN 33870)
- Eigener Technik-Support
- 36 Monate Hersteller-Garantie
Klar & unkompliziert drucken, dabei pures Geld sparen & einen wesentlichen Teil zum Umweltschutz beitragen!
Kompatible Geräte:  |  | Kyocera: | FS 1920; FS 1920 D; FS 1920 DN; FS 1920 DTN; FS 1920 N; FS 1920 T; FS 1920 TN |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Toner, Toner Cartridge, Toner Cartridge Kyocera, Toner Kyocera, Tonerkartusche, Tonerkartusche Kyocera, lasertoner schwarz, tbs toner, tbs, drucken, print, cartridge, original, toner, tinte, patrone, tintenpatrone, tonerkartusche, refill, rebuilt, druckerpatrone, oem, nr, dr, druckertinte, inkjet, kompatibel, kompatible, schadstoffarm, printware, kyocera, fs, ibm, tk, mita, FS, 1920, TK55, kopiertoner, lasertoner |
|  |  |
| |