Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TBS-Multi-Use-Tonermodul HP LJ 1010-1022,3020-3055, ca. 2.000 Seiten (OEM-Nr.: Q2612A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TBS-Multi-Use HP LJ 1010/1022,3020-3055 (ca. 2.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND
TBS-Multi-Use HP LJ 1010/1022,3020-3055 (ca. 2.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND
TBS_Qualitätssiegel
DIN_33870
TBS_Multi_Use
Logo_TBS
Artikel-Nr.:
     898-L54301BK
Hersteller:
     TBS
Herst.-Nr.:
     L54301BK
EAN/GTIN:
     4250018601904
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
lasertoner
kopiertoner
tbs
drucken

TBS-Multi-Use-Tonermodul HP LJ 1010-1022,3020-3055 (ca. 2.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND wiederaufbereitet!

Hochqualitative und kompatible TBS-Multi-Use Tonerkartusche passend für Ihren Drucker HP 1010, 1012, 1015, 1020, 1022, 3055, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055

Produktdetails:

  • wie OEM-Nr: Q2612A
  • TBS-Kapazität: ca. 2.000 Seiten bei 5% Deckung
  • OEM-Kapazität: nur ca. 2.000 Seiten
  • Farbe: schwarz

  • Senken Sie Kosten durch längere Produkt-Lebensdauer
  • Helfen Sie etwa 3,5 (!) Liter Erdöl pro Modul einzusparen
  • CO²-Reduzierung bis zu 70%
  • Unser modernes Konzept: "Wiederverwenden statt verschwenden!"

  • Alle Verschleißteile werden durch NEUE ersetzt
  • Produktion in Deutschland (nach DIN 33870)
  • Eigener Technik-Support
  • 36 Monate Hersteller-Garantie

    Klar & unkompliziert drucken, dabei pures Geld sparen & einen wesentlichen Teil zum Umweltschutz beitragen!

    Kompatible Geräte:
    HP:
    LaserJet 1010; LaserJet 1012; LaserJet 1015; LaserJet 1018; LaserJet 1020; LaserJet 1022; LaserJet 1022 N; LaserJet 1022 NW; LaserJet 1022 Series; LaserJet 3000 Series; LaserJet 3015; LaserJet 3015 AIO; LaserJet 3020; LaserJet 3020 AIO; LaserJet 3030; LaserJet 3030 AIO; LaserJet 3050; LaserJet 3050 Z; LaserJet 3052; LaserJet 3055; LaserJet M 1005 MFP; LaserJet M 1319 F MFP
    Canon:
    i-SENSYS LBP-2900; i-SENSYS LBP-2900 b; i-SENSYS LBP-2900 i; i-SENSYS LBP-2900 Series; i-SENSYS LBP-3000; Lasershot LBP-2900; Lasershot LBP-3000; LBP -2900; LBP -3000
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 32,65*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TBS
    L54302BK
    € 41,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.