Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

TBS-Multi-Use-Tonermodul Lexmark E 220 (ca. 2.500 Seiten) = UMWELTSCHONEND!!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TBS-Multi-Use-Kartusche Lexmark E 220
TBS-Multi-Use-Kartusche Lexmark E 220
Artikel-Nr.:
     898-L53701BK
Hersteller:
     TBS
Herst.-Nr.:
     L53701BK
EAN/GTIN:
     4250018605025
Suchbegriffe:
Lasertoner
Lasertoner Lexmark
Original-Toner
Toner

TBS-Multi-Use-Tonermodul Lexmark E 220 (ca. 2.500 Seiten) = UMWELTSCHONEND!!

Hochqualitative und kompatible TBS-Multi-Use Tonerkartusche passend für Ihren Drucker Lexmark E 220

Produktdetails:

  • wie OEM-Nr: 12S0400
  • TBS-Kapazität: ca. 2.500 Seiten bei 5% Deckung
  • OEM-Kapazität: ca. 2.500 Seiten
  • Farbe: schwarz

  • Senken Sie Kosten durch längere Produkt-Lebensdauer
  • Helfen Sie etwa 3,5 Liter Erdöl pro (!) Modul einzusparen
  • CO²-Reduzierung bis zu 70%
  • Unser modernes Konzept: "Wiederverwenden statt verschwenden!"

  • Alle Verschleißteile werden durch NEUE ersetzt
  • Produktion in Deutschland (nach DIN 33870)
  • Eigener Technik-Support
  • 36 Monate Hersteller-Garantie

    Klar & unkompliziert drucken, dabei pures Geld sparen & einen wesentlichen Teil zum Umweltschutz beitragen!

    Kompatible Geräte:
    Lexmark:
    E 220; E 220 N; Optra E 220; Optra E 220 N
    Weitere Suchbegriffe: Toner Cartridge, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche, Tonerkartusche Lexmark, lasertoner schwarz, tbs toner, tbs, drucken, print, cartridge, original, toner, tinte, patrone, tintenpatrone, tonerkartusche, refill, rebuilt, druckerpatrone, oem, nr, dr, druckertinte, inkjet, kompatibel, kompatible, schadstoffarm, printware, lexmark, 12S0400, E220, kopiertoner, lasertoner
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 42,44*
    Artikel empfehlenArtikel merken
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG