Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TBS-Marathon-Tonermodul HP 2300, ca. 10.000 Seiten (OEM-Nr.: Q2610A/HC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TBS-Marathon-Kartusche HP 2300 (ca. 10.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND
TBS-Marathon-Kartusche HP 2300 (ca. 10.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND
TBS_Qualitätssiegel
DIN_33870
TBS_Marathon
Logo_TBS
Artikel-Nr.:
     898-L46202BK
Hersteller:
     TBS
Herst.-Nr.:
     L46202BK
EAN/GTIN:
     4250018601447
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
lasertoner
kopiertoner
tbs
drucken

TBS-Marathon-Tonermodul HP 2300 (ca. 10.000 Seiten) = SCHADSTOFFARM!!

Hochqualitative und kompatible TBS-Marathon Tonerkartusche passend für Ihren Drucker HP 2300

Produktdetails:

  • wie OEM-Nr: Q2610A/HC
  • TBS-Kapazität: ca. 10.000 Seiten (MEHRLEISTUNG!!) bei 5% Deckung
  • OEM-Kapazität: nur ca. 6.000 Seiten
  • Farbe: schwarz

  • Der verwendete Toner dieses Artikels ist nach LGA ( = Schadstoffarmut) zertifiziert
  • Senken Sie Kosten durch längere Produkt-Lebensdauer
  • Helfen Sie etwa 3,5 (!) Liter Erdöl pro Modul einzusparen
  • CO²-Reduzierung bis zu 70%
  • Unser modernes Konzept: "Wiederverwenden statt verschwenden!"

  • Alle Verschleißteile werden durch NEUE ersetzt
  • Produktion in Deutschland (nach DIN 33870)
  • Eigener Technik-Support
  • 36 Monate Hersteller-Garantie

    Klar & unkompliziert drucken, dabei pures Geld sparen & einen wesentlichen Teil zum Umweltschutz beitragen!

    Kompatible Geräte:
    HP:
    LaserJet 2300; LaserJet 2300 D; LaserJet 2300 DN; LaserJet 2300 DTN; LaserJet 2300 L; LaserJet 2300 N; LaserJet 2300 Series
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 64,87*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.