Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TBS-Multi-Use-Tonermodul HP CLj 5500, 5550, Black; ca. 13.000 Seiten (OEM-Nr.: C9370A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TBS-Multi-Use-Kartusche HP CLj 5500, 5550 - umweltschonend durch Recycling
TBS-Multi-Use-Kartusche HP CLj 5500, 5550 - umweltschonend durch Recycling
TBS_Qualitätssiegel
DIN_33870
TBS_Multi_Use
Logo_TBS
Artikel-Nr.:
     898-L42401BK
Hersteller:
     TBS
Herst.-Nr.:
     L42401BK
EAN/GTIN:
     4250018605810
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
tbs
drucken
print
cartridge

TBS-Multi-Use-Tonermodul HP CLj 5500, 5550 (ca. 13.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND!!

Hochqualitative und kompatible TBS-Multi-Use Tonerkartusche passend für Ihren Drucker HP CLj 5500, 5550

Produktdetails:

  • wie OEM-Nr: C9730A
  • TBS-Kapazität: ca. 13.000 Seiten bei 5% Deckung
  • OEM-Kapazität: ca. 13.000 Seiten
  • Farbe: schwarz

  • Senken Sie Kosten durch längere Produkt-Lebensdauer
  • Helfen Sie etwa 3,5 Liter Erdöl pro (!) Modul einzusparen
  • CO²-Reduzierung bis zu 70%
  • Unser modernes Konzept: "Wiederverwenden statt verschwenden!"

  • Alle Verschleißteile werden durch NEUE ersetzt
  • Produktion in Deutschland (nach DIN 33870)
  • Eigener Technik-Support
  • 36 Monate Hersteller-Garantie

    Klar & unkompliziert drucken, dabei pures Geld sparen & einen wesentlichen Teil zum Umweltschutz beitragen!

    Kompatible Geräte:
    HP:
    Color LaserJet 5500; Color LaserJet 5500 DN; Color LaserJet 5500 DTN; Color LaserJet 5500 HDN; Color LaserJet 5500 N; Color LaserJet 5500 Series; Color LaserJet 5550; Color LaserJet 5550 DN; Color LaserJet 5550 DTN; Color LaserJet 5550 HDN; Color LaserJet 5550 N; Color LaserJet 5550 Series
    Canon:
    imageCLASS C 3500; LBP -2710; LBP -2810
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 103,87*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TBS
    L42401C
    € 111,15*
    Zubehör
    TBS
    L42401M
    € 111,15*
    Zubehör
    TBS
    L42401Y
    € 111,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG