Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TBS-Multi-Use-Tonermodul HP CLj 4600, 4610, 4650, Magenta; ca. 8.000 Seiten (OEM-Nr.: C9723A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TBS-Multi-Use-Kartusche HP CLj 4600, 4610, 4650 - umweltschonend durch Recycling
TBS-Multi-Use-Kartusche HP CLj 4600, 4610, 4650 - umweltschonend durch Recycling
TBS_Qualitätssiegel
DIN_33870
TBS_Multi_Use
Logo_TBS
Artikel-Nr.:
     898-L40401M
Hersteller:
     TBS
Herst.-Nr.:
     L40401M
EAN/GTIN:
     4250018605100
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

TBS-Multi-Use-Tonermodul HP CLj 4600, 4610, 4650 (ca. 8.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND!!

Hochqualitative und kompatible TBS-Multi-Use Tonerkartusche passend für Ihren Drucker HP CLj 4600, 4610, 4650

Produktdetails:

  • wie OEM-Nr: C9723A
  • TBS-Kapazität: ca. 8.000 Seiten bei 5% Deckung
  • OEM-Kapazität: ca. 8.000 Seiten
  • Farbe: rot

  • Senken Sie Kosten durch längere Produkt-Lebensdauer
  • Helfen Sie etwa 3,5 Liter Erdöl pro (!) Modul einzusparen
  • CO²-Reduzierung bis zu 70%
  • Unser modernes Konzept: "Wiederverwenden statt verschwenden!"

  • Alle Verschleißteile werden durch NEUE ersetzt
  • Produktion in Deutschland (nach DIN 33870)
  • Eigener Technik-Support
  • 36 Monate Hersteller-Garantie

    Klar & unkompliziert drucken, dabei pures Geld sparen & einen wesentlichen Teil zum Umweltschutz beitragen!

    Kompatible Geräte:
    Canon:
    LBP -2510; LBP -85
    HP:
    Color LaserJet 4600; Color LaserJet 4600 DN; Color LaserJet 4600 DTN; Color LaserJet 4600 HDN; Color LaserJet 4600 N; Color LaserJet 4610; Color LaserJet 4610 N; Color LaserJet 4650; Color LaserJet 4650 DN; Color LaserJet 4650 DTN; Color LaserJet 4650 HDN; Color LaserJet 4650 N; Color LaserJet 4650 Series
    Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, lasertoner magenta, toner tbs, tbs, drucken, print, cartridge, original, toner, tinte, patrone, tintenpatrone, tonerkartusche, refill, rebuilt, druckerpatrone, oem, nr, dr, druckertinte, kompatibel, kompatible, schadstoffarm, printware, hp, clj, lj, dj, laserjet, deskjet, inkjet, fax, officejet, kopiertoner, lasertoner, farbtoner, 4600, 4610, 4650, C9723A, hp4600, hp4610, hp4650, colorlaserjet, cyan, hewlett packard
    Angebote (1)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Einzelpreis
    Lager 898
    k.A.
    € 5,95*
    € 48,52*
    Preise: Lager 898
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,52*
    € 57,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 898
    Versand: Lager 898
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 100,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 898
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,95*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TBS
    L40401BK
    € 48,52*
    Zubehör
    TBS
    L40401C
    € 48,52*
    Zubehör
    TBS
    L40401Y
    € 48,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.