Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TBS-Marathon-Tonermodul HP 1000/5,1200,1220,3300/80, ca. 8.000 Seiten (OEM-Nr.: C7115X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TBS-Multi-Use HP 1000/5,1200,1220,3300/80 (ca. 8.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND
TBS-Multi-Use HP 1000/5,1200,1220,3300/80 (ca. 8.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND
Blauer Engel
TBS_Qualitätssiegel
DIN_33870
TBS_Marathon
Logo_TBS
Artikel-Nr.:
     898-L29602BK
Hersteller:
     TBS
Herst.-Nr.:
     L29602BK
EAN/GTIN:
     4250018600983
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
lasertoner
kopiertoner
tbs
drucken

TBS-Marathon-Tonermodul HP 1000/5,1200,1220,3300/80 (ca. 8.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND wiederaufbereitet!

Hochqualitative und kompatible TBS-Marathon Tonerkartusche passend für Ihren Drucker HP 1000, 1200, 1005, 1220, 3300, 3380

Produktdetails:

  • wie OEM-Nr: C7115X
  • TBS-Kapazität: ca. 8.000 Seiten (XXL MEHRLEISTUNG!!) bei 5% Deckung
  • OEM-Kapazität: ca. 3.500 Seiten
  • Farbe: schwarz

  • Der verwendete Toner dieses Artikels ist nach LGA ( = Schadstoffarmut) zertifiziert
  • Zusätzlich trägt dieses Produkt das Sonder-Zertifikat "Blauer Engel" (Umwelt-Gütezeichen)
  • Senken Sie Kosten durch längere Produkt-Lebensdauer
  • Helfen Sie etwa 3,5 Liter Erdöl pro (!) Modul einzusparen
  • CO²-Reduzierung bis zu 70%
  • Unser modernes Konzept: "Wiederverwenden statt verschwenden!"

  • Alle Verschleißteile werden durch NEUE ersetzt
  • Produktion in Deutschland (nach DIN 33870)
  • Eigener Technik-Support
  • 36 Monate Hersteller-Garantie

    Klar & unkompliziert drucken, dabei pures Geld sparen & einen wesentlichen Teil zum Umweltschutz beitragen!

    Kompatible Geräte:
    Troy:
    1200 Micr; 2100 Micr; 2200 Micr; 2200 Micr Secure; 2200 Series
    HP:
    LaserJet 1200; LaserJet 1200 N; LaserJet 1200 SE; LaserJet 1200 Series; LaserJet 1220; LaserJet 1220 SE; LaserJet 3300; LaserJet 3300 MFP; LaserJet 3310; LaserJet 3320 MFP; LaserJet 3320 N; LaserJet 3320 N MFP; LaserJet 3320 Series; LaserJet 3330; LaserJet 3330 MFP; LaserJet 3380 MFP
    Canon:
    Lasershot LBP-1210; LBP -1210; LBP -25; LBP -558 i
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 58,11*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TBS
    L29601BK
    € 32,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG