Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TBS-Multi-Use-Tonermodul HP 5 P, 5MP, 6 P, 6 MP, ca. 4.000 Seiten (OEM-Nr.: C3903A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TBS-Multi-Use HP 5 P, 5MP, 6 P, 6 MP (ca. 4.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND
TBS-Multi-Use HP 5 P, 5MP, 6 P, 6 MP (ca. 4.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND
TBS_Qualitätssiegel
DIN_33870
TBS_Multi_Use
Logo_TBS
Artikel-Nr.:
     898-L20101BK
Hersteller:
     TBS
Herst.-Nr.:
     L20101BK
EAN/GTIN:
     4250018600488
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
tbs
drucken
print
cartridge

TBS-Multi-Use-Tonermodul HP 5 P, 5MP, 6 P, 6 MP (ca. 4.000 Seiten) = SCHADSTOFFARM!!

Hochqualitative und kompatible TBS-Multi-Use Tonerkartusche passend für Ihren Drucker HP 5 P, 5MP, 6 P, 6 MP

Produktdetails:

  • wie OEM-Nr: C3903A
  • TBS-Kapazität: ca. 4.000 Seiten bei 5% Deckung
  • OEM-Kapazität: ca. 4.000 Seiten
  • Farbe: schwarz

  • Der verwendete Toner dieses Artikels ist nach LGA ( = Schadstoffarmut) zertifiziert
  • Senken Sie Kosten durch längere Produkt-Lebensdauer
  • Helfen Sie etwa 3,5 Liter Erdöl pro (!) Modul einzusparen
  • CO²-Reduzierung bis zu 70%
  • Unser modernes Konzept: "Wiederverwenden statt verschwenden!"

  • Alle Verschleißteile werden durch NEUE ersetzt
  • Produktion in Deutschland (nach DIN 33870)
  • Eigener Technik-Support
  • 36 Monate Hersteller-Garantie

    Klar & unkompliziert drucken, dabei pures Geld sparen & einen wesentlichen Teil zum Umweltschutz beitragen!

    Kompatible Geräte:
    HP:
    LaserJet 5 MC; LaserJet 5 MP; LaserJet 5 MV; LaserJet 5 P; LaserJet 6 MP; LaserJet 6 P; LaserJet 6 PSE; LaserJet 6 PXI
    Canon:
    LBP -VX
    Founder:
    A 304
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 35,99*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TBS
    L20501BK
    € 38,87*
    Ähnlich
    TBS
    L20801BK
    € 86,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.