Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TBS-Multi-Use-Tonermodul HP CLj CP1215, 1515N, CM1312MFP, Black; ca. 2.200 Seiten (OEM-Nr.: CB540A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TBS-MultiUse HP CLj CP1215,1515N,CM1312MFP (Black; ~ 2.200 S.) = UMWELTSCHONEND
TBS-MultiUse HP CLj CP1215,1515N,CM1312MFP (Black; ~ 2.200 S.) = UMWELTSCHONEND
TBS_Qualitätssiegel
DIN_33870
TBS_Multi_Use
Logo_TBS
Artikel-Nr.:
     898-L03901BK
Hersteller:
     TBS
Herst.-Nr.:
     L03901BK
EAN/GTIN:
     4250018607111
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
tbs
drucken
print
cartridge

TBS-Multi-Use-Tonermodul HP CLj CP1215, 1515N, CM1312MFP (ca. 2.200 Seiten) = UMWELTSCHONEND!!

Hochqualitative und kompatible TBS-Multi-Use Tonerkartusche passend für Ihren Drucker HP CLj CP1215, 1515N, CM1312MFP

Produktdetails:

  • wie OEM-Nr: CB540A
  • TBS-Kapazität: ca. 2.200 Seiten bei 5% Deckung
  • OEM-Kapazität: ca. 2.200 Seiten
  • Farbe: schwarz

    Senken Sie Kosten durch längere Produkt-Lebensdauer
  • Helfen Sie etwa 3,5 Liter Erdöl pro (!) Modul einzusparen
  • CO²-Reduzierung bis zu 70%
  • Unser modernes Konzept: "Wiederverwenden statt verschwenden!"

  • Alle Verschleißteile werden durch NEUE ersetzt
  • Produktion in Deutschland (nach DIN 33870)
  • Eigener Technik-Support
  • 36 Monate Hersteller-Garantie

    Klar & unkompliziert drucken, dabei pures Geld sparen & einen wesentlichen Teil zum Umweltschutz beitragen!

    Kompatible Geräte:
    HP:
    Color LaserJet CM 1300 Series; Color LaserJet CM 1312 CB MFP; Color LaserJet CM 1312 CI MFP; Color LaserJet CM 1312 EB MFP; Color LaserJet CM 1312 EI MFP; Color LaserJet CM 1312 MFP; Color LaserJet CM 1312 NFI MFP; Color LaserJet CM 1312 Series; Color LaserJet CM 1312 WB MFP; Color LaserJet CM 1312 WI MFP; Color LaserJet CM 1500 Series; Color LaserJet CM 1512 A; Color LaserJet CM 1512 H; Color LaserJet CM 1512 NFI; Color LaserJet CM 1512 Series; Color LaserJet CM 1512 W; Color LaserJet CP 1200 Series; Color LaserJet CP 1210; Color LaserJet CP 1213; Color LaserJet CP 1214; Color LaserJet CP 1214 N; Color LaserJet CP 1215; Color LaserJet CP 1216; Color LaserJet CP 1217; Color LaserJet CP 1500 Series; Color LaserJet CP 1510 Series; Color LaserJet CP 1513; Color LaserJet CP 1513 N; Color LaserJet CP 1514 N; Color LaserJet CP 1515 N; Color LaserJet CP 1516 N; Color LaserJet CP 1517 N; Color LaserJet CP 1517 NI; Color LaserJet CP 1518 NI; Color LaserJet CP 1519 N; Color LaserJet CP 1519 NI
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 48,75*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TBS
    L03901C
    € 48,75*
    Zubehör
    TBS
    L03901M
    € 48,75*
    Zubehör
    TBS
    L03901Y
    € 48,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.