Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TBS-Multi-Use-Tonermodul Ricoh Fax 1800 L, 2000 L, ca. 4.500 Seiten (OEM-Nr.: Typ1435)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TBS-Multi-Use-Kartusche Ricoh Fax 1800 L, 2000 L - Öko
TBS-Multi-Use-Kartusche Ricoh Fax 1800 L, 2000 L - Öko
TBS_Qualitätssiegel
DIN_33870
TBS_Multi_Use
Logo_TBS
Artikel-Nr.:
     898-F63801BK
Hersteller:
     TBS
Herst.-Nr.:
     F63801BK
EAN/GTIN:
     4250018601867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

TBS-Multi-Use-Tonermodul Ricoh Fax 1800 L, 2000 L (ca. 4.500 Seiten) = UMWELTSCHONEND!

Hochqualitative und kompatible TBS-Multi-Use Tonerkartusche passend für Ihren Drucker Ricoh Fax 1800 L, 2000 L

Produktdetails:

  • wie OEM-Nr: Typ 1435
  • TBS-Kapazität: ca. 4.500 Seiten bei 5% Deckung
  • OEM-Kapazität: ca. 4.500 Seiten
  • Farbe: schwarz

  • Senken Sie Kosten durch längere Produkt-Lebensdauer
  • Helfen Sie etwa 3,5 Liter Erdöl pro (!) Modul einzusparen
  • CO²-Reduzierung bis zu 70%
  • Unser modernes Konzept: "Wiederverwenden statt verschwenden!"

  • Alle Verschleißteile werden durch NEUE ersetzt
  • Produktion in Deutschland (nach DIN 33870)
  • Eigener Technik-Support
  • 36 Monate Hersteller-Garantie

    Klar & unkompliziert drucken, dabei pures Geld sparen & einen wesentlichen Teil zum Umweltschutz beitragen!

    Kompatible Geräte:
    NRG:
    6820; 6890; 6892; 6894; 9673; 9873; 9877; 9920; 9940; P 594; P 597; P 692; P 694
    Lanier:
    Lanierfax LF 2000; Lanierfax LF 2004
    Ricoh:
    Fax 1800 L; Fax 1900 L; Fax 2000 L; Fax 2000 Li; Fax 2050 L; Fax 2100 L; Fax 2900 L; Fax 2900 Li; Fax 2900 Series; Fax 3900 L; Fax 3900 nf; Fax 3900 Series
    Savin:
    Savinfax 3651; Savinfax 3687; Savinfax 3705; Savinfax 3720; Savinfax 3740; Savinfax 3740 NF
    Gestetner:
    9673; 9873; 9877; 9920; 9940
    Rex Rotary:
    6820; 6890; 6892; 6894
    Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, toner black 4.500 pages, lasertoner schwarz, toner tbs, tbs, drucken, print, cartridge, original, toner, tinte, patrone, tintenpatrone, tonerkartusche, refill, rebuilt, druckerpatrone, oem, nr, dr, druckertinte, inkjet, kompatibel, kompatible, schadstoffarm, printware, ricoh, fax, 1800, L, 2000, Typ, 1435, kopiertoner, lasertoner
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 51,90*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.