Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

TBS-Multi-Use-Tonermodul Canon Fax L 500, 550, 600 (ca. 3.000 Seiten) = SCHADSTOFFARM!!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TBS-Multi-Use-Kartusche Canon Fax L 500, 550, 600 - Öko
TBS-Multi-Use-Kartusche Canon Fax L 500, 550, 600 - Öko
Artikel-Nr.:
     898-F61301BK
Hersteller:
     TBS
Herst.-Nr.:
     F61301BK
EAN/GTIN:
     4250018600099
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Lasertoner Canon
Original-Toner
Toner

TBS-Multi-Use-Tonermodul Canon Fax L 500, 550, 600 (ca. 3.000 Seiten) = UMWELTSCHONEND wiederaufbereitet!

Hochqualitative und kompatible TBS-Multi-Use Tonerkartusche passend für Ihren Drucker Canon Fax L 500, 550, 600

Produktdetails:

  • wie OEM-Nr: FX 2
  • TBS-Kapazität: ca. 3.000 Seiten bei 5% Deckung
  • OEM-Kapazität: ca. 3.000 Seiten
  • Farbe: schwarz

  • Der verwendete Toner dieses Artikels ist nach LGA ( = Schadstoffarmut) zertifiziert
  • Senken Sie Kosten durch längere Produkt-Lebensdauer
  • Helfen Sie etwa 3,5 Liter Erdöl pro (!) Modul einzusparen
  • CO²-Reduzierung bis zu 70%
  • Unser modernes Konzept: "Wiederverwenden statt verschwenden!"

  • Alle Verschleißteile werden durch NEUE ersetzt
  • Produktion in Deutschland (nach DIN 33870)
  • Eigener Technik-Support
  • 36 Monate Hersteller-Garantie

    Klar & unkompliziert drucken, dabei pures Geld sparen & einen wesentlichen Teil zum Umweltschutz beitragen!

    Kompatible Geräte:
    Canon:
    LC 5000; LC 5500; LC 7000; Fax L 500; Fax L 5000; Fax L 550; Fax L 5500; Fax L 600; Fax L 7000; Fax L 7100; Fax L 7500; Laser Class 5000; Laser Class 5500; Laser Class 7000; Laser Class 7100; Laser Class 7500; Laser Class 7700
    Weitere Suchbegriffe: Toner Canon, Toner Cartridge, Toner Cartridge Canon, Tonerkartusche, Tonerkartusche Canon, lasertoner schwarz, tbs toner, tbs, drucken, print, cartridge, original, toner, tinte, patrone, tintenpatrone, tonerkartusche, refill, rebuilt, druckerpatrone, oem, nr, dr, druckertinte, inkjet, kompatibel, kompatible, schadstoffarm, printware, canon, fx, ip, bjc, fax, pixma, mp, L, 500, 550, 600, 2, kopiertoner, lasertoner
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 31,72*
    Artikel empfehlenArtikel merken
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG