Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KG 2000 Rohr DN 150 x 1000mm Rohr m. einer Muffe (EM), grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KG 2000 Rohr DN 150 x 1000mm Rohr m. einer Muffe (EM), grün
KG 2000 Rohr DN 150 x 1000mm Rohr m. einer Muffe (EM), grün
Artikel-Nr.:
     897-KPR1510
Hersteller:
     Wavin
Herst.-Nr.:
     4021875
EAN/GTIN:
     4026294173615
Suchbegriffe:
Kanalgrund-Rohr
Kanalgrundrohr
KG-Rohr
Muffe
Außendurchmesser D1 160 mm, Wandstärke 4,9 mm, Innendurchmesser D1 150,2 mm, Muffenlänge 95 mm, Muffenaußendurchmesser 186,6 mm, Baulänge mm 1000, Farbe Maigrün RAL 6017, Ausführung/ Konstruktion Vollwandrohr, außen und innen glatt, Verbindungstechnik Steckverbindung, Dichtungen SBR, Dichtheitsprüfungen 0,5 bar und 2,4 bar, angewandte Normen und Vorschriften DIN EN 14758-1, DIN EN 1610, Zulassungen DIBt , Chemische Widerstandsfähigkeit Beiblatt 1 zu DIN 8078, Fremdüberwachung/Gütezeichen MPA Darmstadt, Ringsteifigkeit nach DIN EN ISO 9969 [kN/m²] ? 10 kN/m², Werkstoff PP-MD, Recycling-Fähigkeit 100%, Kurzzeit E-Modul [N/mm²] des Materials 2500, Langzeit E-Modul [N/mm²] des Materials 450, Längenausdehnungskoeffizient [mm/m·K] 0,1, Wärmeleitfähigkeit [W/m·K] 0,5, Mittlere Dichte [g/cm³] des Materials 1,3, Verkehslasten SLW 60 ab 0,80m, Zulässiger max. Grundwasserstand über Rohrscheitel/Sohle [m]/Auftriebssicherheit 5,0 m, max. Einbautiefe/min. Erdüberdeckung [m] max 6m , Bettungsmaterial DIN EN 1610, Gefälle, Fließgeschwindigkeiten und Hydraulische Leistung ATV A 110, Max. Abwassertemperatur DIN EN 476
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wavin
4021867
ab € 5,45*
Ähnlich
Wavin
4021866
ab € 3,34*
Ähnlich
Wavin
4021871
ab € 7,15*
Ähnlich
Wavin
4021870
ab € 4,13*
Ähnlich
Wavin
4021874
ab € 7,00*
Ähnlich
Wavin
4021879
ab € 22,42*
Ähnlich
Wavin
4021878
ab € 14,49*
Ähnlich
Wavin
3017839
ab € 53,76*
Ähnlich
Wavin
3017842
ab € 85,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG