Außendurchmesser D1 400mm, Wandstärke 9,8mm, Innendurchmesser D1 380,4mm, Baulänge 1000mm, Farbe Schwarz, Ausführung/ Konstruktion Glatt, Schachtboden außen gerippt, Verbindungstechnik Steckverbindung, Dichtungen , Dichtheitsprüfungen 0,5 bar, angewandte Normen und Vorschriften DIN EN 476, DIN EN 13598-2, DIN EN 124, DIN EN 1610, Zulassungen DIBt Z-42.1-297, Chemische Widerstandsfähigkeit , Fremdüberwachung/Gütezeichen MPA Darmstadt, Ringsteifigkeit nach DIN EN ISO 9969 [kN/m²] , Werkstoff PVC, Recycling-Fähigkeit 100%, Kurzzeit E-Modul [N/mm²] des Materials 1250, Langzeit E-Modul [N/mm²] des Materials 312, Längenausdehnungskoeffizient [mm/m·K] 0,15, Wärmeleitfähigkeit [W/m·K] 0,2, Mittlere Dichte [g/cm³] des Materials 1,4, Verkehslasten SLW 60, Zulässiger max. Grundwasserstand über Rohrscheitel/Sohle [m]/Auftriebssicherheit 3,0 m, Bettungsmaterial DIN EN 1610, Gefälle, Fließgeschwindigkeiten und Hydraulische Leistung ATV A 110, Max. Abwassertemperatur DIN EN 476 |