Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KGB DN 150, 15°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGB DN 150, 15°
KGB DN 150, 15°
Artikel-Nr.:
     897-KGB1515
Hersteller:
     Wavin
Herst.-Nr.:
     3009584
EAN/GTIN:
     4026294022548
Suchbegriffe:
Abfluß Winkelstück
Abwasser Winkelstück
KG-Bögen
kg-bögen dn 150
Außendurchmesser D1 160 mm, Wandstärke 3,6 mm, Innendurchmesser D1 152,8 mm, Muffenlänge 86 mm, Muffenaußendurchmesser 182 , Winkel Grad 15 mm, Z1 13 mm, Z2 19 mm, Farbe Organgebraun, Ausführung/ Konstruktion Spritzguss, Verbindungstechnik Steckverbindung, Dichtungen SBR, Dichtheitsprüfungen 0,5 bar, angewandte Normen und Vorschriften Formteile: DIN EN 1401, Rohre: DIN EN 13476-2, DIN EN 1610, Zulassungen DIBt Z-42.1-110, Chemische Widerstandsfähigkeit Beiblatt 1 zu DIN 8061, Fremdüberwachung/Gütezeichen MPA Darmstadt, Ringsteifigkeit nach DIN EN ISO 9969 [kN/m²] SN4: ? 4 kN/m², Werkstoff PVC, Recycling-Fähigkeit 100%, Kurzzeit E-Modul [N/mm²] des Materials 3000, Langzeit E-Modul [N/mm²] des Materials 1500, Längenausdehnungskoeffizient [mm/m·K] 0,08, Wärmeleitfähigkeit [W/m·K] 0,15, Mittlere Dichte [g/cm³] des Materials 1,4, Verkehslasten SLW 60, Zulässiger max. Grundwasserstand über Rohrscheitel/Sohle [m]/Auftriebssicherheit 5,0 m, Bettungsmaterial DIN EN 1610, Gefälle, Fließgeschwindigkeiten und Hydraulische Leistung ATV A 110, Max. Abwassertemperatur DIN EN 476
Weitere Suchbegriffe: abfluß winkelstück, KG Bogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wavin
3009585
ab € 2,89*
Ähnlich
Wavin
3001717
ab € 2,88*
Ähnlich
Wavin
3001718
ab € 2,87*
Ähnlich
Wavin
3001719
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG