Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KGEA, 45°, DN 125/125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGEA, 45°, DN 125/125
KGEA, 45°, DN 125/125
Artikel-Nr.:
     897-KGA41212
Hersteller:
     Wavin
Herst.-Nr.:
     3001730
EAN/GTIN:
     4026294022241
Suchbegriffe:
Abwasser Y-Stück
KG-Abzweig
Y-Stück
kg-abzweig 45°
Außendurchmesser D1 125 mm, Außendurchmesser D2 125 mm, Wandstärke 3 mm, Innendurchmesser D1 119 mm, Muffenlänge 72 mm, Muffenaußendurchmesser 144 , Winkel Grad 45 mm, Z1 39 mm, Z2 152 mm, Z3 152 mm, Farbe Organgebraun, Ausführung/ Konstruktion Spritzguss, Verbindungstechnik Steckverbindung, Dichtungen SBR, Dichtheitsprüfungen 0,5 bar, angewandte Normen und Vorschriften Formteile: DIN EN 1401, Rohre: DIN EN 13476-2, DIN EN 1610, Zulassungen DIBt Z-42.1-110, Chemische Widerstandsfähigkeit Beiblatt 1 zu DIN 8061, Fremdüberwachung/Gütezeichen MPA Darmstadt, Ringsteifigkeit nach DIN EN ISO 9969 [kN/m²] SN4: ? 4 kN/m², Werkstoff PVC, Recycling-Fähigkeit 100%, Kurzzeit E-Modul [N/mm²] des Materials 3000, Langzeit E-Modul [N/mm²] des Materials 1500, Längenausdehnungskoeffizient [mm/m·K] 0,08, Wärmeleitfähigkeit [W/m·K] 0,15, Mittlere Dichte [g/cm³] des Materials 1,4, Verkehslasten SLW 60, Zulässiger max. Grundwasserstand über Rohrscheitel/Sohle [m]/Auftriebssicherheit 5,0 m, Bettungsmaterial DIN EN 1610, Gefälle, Fließgeschwindigkeiten und Hydraulische Leistung ATV A 110, Max. Abwassertemperatur DIN EN 476
Weitere Suchbegriffe: kg abzweig, y-stück kunststoff, KG Abzweig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wavin
3001728
ab € 2,82*
Ähnlich
Wavin
3009579
ab € 4,13*
Ähnlich
Wavin
3009586
ab € 4,68*
Ähnlich
Wavin
3009588
ab € 5,00*
Ähnlich
Wavin
3001732
ab € 5,30*
Ähnlich
Wavin
3009595
ab € 7,15*
Ähnlich
Wavin
3009596
ab € 8,75*
Ähnlich
Wavin
3009597
ab € 8,64*
Ähnlich
Wavin
3001622
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG