|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 897-HEM0401 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 840215 EAN/GTIN: 4035258800016 |
| |
|
|  |  |
 | HT EM Rohr mit einer Muffe u. eingelegtem Dichtring, rotstrich, zur Entwässerung im Hochbau, Ableitung von agressiven Medien und aus Großküchen, Regenfallleitungen innerhalb von Gebäuden, Abluftleitungen , DN 40, Außendurchmesser 1 40mm, Wandstärke (s1) 1,8mm, Baulänge 150mm, Muffenlänge (t) 58mm, äußerste Durchmesser (D) 54mm, Rohrmuffe Steckmuffe mit eingelegtem Dichtring nach DIN 4060/EN681-1, DIN DIN 19560, DIN EN 1451-1, Farbe mittelgrau RAL 7037, Werkstoff PP Polypropylen heisswasser beständig, lichtstabilisiert, dauerhaft schwerentflammbar nach DIN 4102-B1, Zulassung DIN 8078, Zertifizierungsprogramm ZP 2.4.1/8 von DIN CERTCO, ÖNORM EN 1451-1 geprüft |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |