|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 896G-8015825030660 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8015825030660 |
| |
|
|  |  |
 | Knotengeflecht NODAFORT Aus dickverzinkten Drähten, Kopf- und Fußdrähte 2,5 mm, Längs- und Querdrähte 2,0 mm, in Rollen à 50 m. Dimension = Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal. Stückzahl p. Pal. 12 Rollen. Weitere Informationen:  |  | UPS-Kennzeichen: | N | Dimension: | 200/24/15 | Gewicht Rolle ca.: | 50,0 kg | Stückzahl p. Pal.: | 12 Rollen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Rolle | € 3,90* | ab € 107,36* | € 119,39* |  |  |  | Lager 896 | |  | |  |  | pro Rolle | Frei Haus | ab € 110,59* | € 122,94* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | pro Rolle | € 3,90* | ab € 121,68* | € 135,06* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 126,73* | € 140,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 896 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 896 |  | Versand: Lager 896 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 71,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 896 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|