Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 896G-4002154402101 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002154402101 |
| |
|
|  |  |
 | Gartentor Fa. Konrad Kraus PZ vorgerichtet, zinkphosphatiert und pulverbeschichtet grün mit verstellbaren Bändern, komplett mit Pfosten. Alle Maße sind annähernd Breite = Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten. Pfosten-Ø 60 mm, sendzimir-verzinkt, zinkphosphatiert und pulverbeschichet grün. Wellengitter 50 x 50 x 4 mm. Weitere Informationen:  |  | UPS-Kennzeichen: | N | Nr.: | 3 | Maße B x H: | 1,00 x 1,25 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: GAH-Produkte 4002154402101 |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,90* | – | € 165,00* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 154,61* | € 170,66* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 159,17* | € 175,57* |  |  |  | Lager 896 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 160,65* | € 177,16* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 185,44* | € 202,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 896 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 896 |  | Versand: Lager 896 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 71,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 896 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|