Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Treppe 45 Grad 10 Stufen B 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppe 45 Grad 10 Stufen B 800 mm
Treppe 45 Grad 10 Stufen B 800 mm
Treppe 45 Grad 10 Stufen B 800 mm
Treppe 45 Grad 10 Stufen B 800 mm
Treppe 45 Grad 10 Stufen B 800 mm
Treppe 45 Grad 10 Stufen B 800 mm
Treppe 45 Grad 10 Stufen B 800 mm
Treppe 45 Grad 10 Stufen B 800 mm
Artikel-Nr.:
     896-7830652456
Hersteller:
     Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     300270
EAN/GTIN:
     4031405002708
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
Industrietreppe Neigung 45°, Stufenbreite 800 mm • Serienmäßig mit einseitigem Handlauf Handlauf aus Systemgeländer, Ø 40 mm, wahlweise rechts oder links anschraubbar. Gem. EN ISO 14122 ist ein zweiter Handlauf bei einer Aufstiegshöhe von mehr als 500 mm und seitlichem Spalt neben der Treppenwange von mehr als 200 mm erforderlich (gegen Mehrpreis). • Sicher und rutschfest Kräftige Spezial-Holmprofile mit Schraubkanal. Geriffelte Aluminium-Stufen, 240 mm tief, mit den Holmen verschraubt. Zulässige Belastung pro Stufe: 150 kg. Obere Holmenden mit Auflagewinkeln, untere Holmenden mit Kunststoffschuhen (auf Wunsch auch mit Fußwinkeln). • Sonderausführungen auf Anfrage Industrietreppen in anderen Größen, Neigungen, Stufen aus Leichtmetall- oder Stahl-Lochblech bzw. -Gitterrost auf Anfrage. Lieferung in vormontierten Baugruppen einschließlich Montageanleitung und Herstellererklärung. Bitte beachten Sie, dass diese Treppen nicht für Wohnzwecke nach DIN 18065 verwendet werden können. Empfehlung nach EN ISO 14122: Es sind aus Sicherheitsgründen Treppen mit einer Neigung bis 45° zu bevorzugen. Nur wenn die örtlichen Gegebenheiten es erfordern, sollten Treppen bzw. Leiter-Treppen mit einer Neigung von 60° gewählt werden.
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
10
senkrechte Höhe ca.:
2,08 m
Ausladung ca.:
2,22 m
Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie-treppe, günzburger treppe, -Industrietreppen, Günzburger, Steigtechnik, Industrietreppen
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 757,47*
€ 757,47*
Lager 896
Frei Haus
ab € 731,52*
€ 757,68*
Frei Haus
ab € 791,60*
€ 791,60*
Frei Haus
ab € 791,60*
€ 791,60*
Frei Haus
ab € 818,23*
€ 818,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,68*
€ 901,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 745,80*
€ 887,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,52*
€ 870,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 896
Versand: Lager 896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 896
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Günzburger Steigtechnik
0300350
ab € 828,80*
Ähnlich
Günzburger Steigtechnik
0300251
ab € 768,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG