Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pulver-AufladeladelöscherP6 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pulver-AufladeladelöscherP6 PRO
Pulver-AufladeladelöscherP6 PRO
Pulver-AufladeladelöscherP6 PRO
Pulver-AufladeladelöscherP6 PRO
Pulver-AufladeladelöscherP6 PRO
Pulver-AufladeladelöscherP6 PRO
Pulver-AufladeladelöscherP6 PRO
Artikel-Nr.:
     896-7830614670
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801941.0000
EAN/GTIN:
     4006325229009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Pulver-Aufladepulverlöscher P6 PRO/P12 PRO • Wartungsfreundlicher Aufladelöscher Schlagknopfarmatur und innen liegende CO2-Treibmittelflasche. Löschleistung nach DIN EN 3. Abstellbare Löschpistole. Komplett mit Wandhalter und Fußring. • Einsatzbereiche Universell einsetzbar, besonders geeignet für Gefahrguttransporte und an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei einem Mindestabstand von 1 m.
Weitere Informationen:
Löschmittel:
6 kg
Löschleistung:
34 A 233 B, C
Funktionsdauer:
22 s
Löschmitteleinheiten LE:
10
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher gloria, pulver-feuerlöscher, abc feuerlöscher, Feuerlöschgeräte, Autopulverlöscher, Aufladelöscher
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,22*
€ 65,05*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 65,17*
€ 69,26*
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,82*
€ 76,26*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 75,62*
€ 80,24*
Lager 896
pro Stück
€ 3,95*
ab € 78,82*
€ 85,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 896
Versand: Lager 896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 896
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
ab € 1,86*
Zubehör
Brady
Y151757
ab € 20,44*
Zubehör
k.A.
Y2658226
ab € 10,06*
Zubehör
Brady
Y151052
ab € 8,58*
Zubehör
k.A.
Y151305
ab € 6,72*
Zubehör
Brady
Y3086551
ab € 12,70*
Zubehör
k.A.
Y2658180
ab € 6,65*
Zubehör
k.A.
Y2658220
ab € 9,96*
Zubehör
k.A.
Y2658054
ab € 5,26*
Zubehör
k.A.
Y2658088
ab € 6,72*
Zubehör
k.A.
Y2658120
ab € 5,78*
Zubehör
k.A.
Y2658147
ab € 8,79*
Zubehör
k.A.
Y2658171
ab € 6,72*
Zubehör
k.A.
Y2658213
ab € 9,96*
Zubehör
Brady
Y151065
ab € 8,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG