Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten herausneh verz. rot/w 70x70mmSchake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten herausneh verz. rot/w 70x70mmSchake
Absperrpfosten herausneh verz. rot/w 70x70mmSchake
Absperrpfosten herausneh verz. rot/w 70x70mmSchake
Artikel-Nr.:
     896-7830522495
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470FB
EAN/GTIN:
     4250384711597
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
Vierkant-Absperrpfosten (ohne Ösen), herausnehmbar, mit Dreikantverschluss • Langlebig und stabil Die Vierkant-Absperrpfosten sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen. • Anwendungsbeispiele: Für alle Bereiche einsetzbar. Ideal auch als Absperrkettenpfosten (wahlweise ohne Ösen oder mit 1 oder 2 Ösen). • Technische Beschreibung: Höhe Überflur: 900 mm. Maße: 70x70 mm. • Schließsystem Das Profilzylinderschloss wird inklusive 3 Schlüsseln geliefert. Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen an Schließsysteme auf Anfrage möglich. • Selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse, ca. 500 mm lang
Weitere Informationen:
Gewicht:
7 kg
Maße:
70x70 mm
Gesamtlänge:
1300 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 896
€ 3,95*
ab € 86,39*
€ 93,34*
€ 4,90*
ab € 94,59*
€ 100,65*
6 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 89,83*
€ 108,54*
Frei Haus
ab € 121,81*
€ 129,24*
Preise: Lager 896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 896
Versand: Lager 896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470.40
ab € 8,73*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG