Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tischwagen 500 kg 1000x700 mm 3 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen 500 kg 1000x700 mm 3 Böden
Tischwagen 500 kg 1000x700 mm 3 Böden
Tischwagen 500 kg 1000x700 mm 3 Böden
Tischwagen 500 kg 1000x700 mm 3 Böden
Tischwagen 500 kg 1000x700 mm 3 Böden
Tischwagen 500 kg 1000x700 mm 3 Böden
Tischwagen 500 kg 1000x700 mm 3 Böden
Artikel-Nr.:
     896-7830205460
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-700.600
EAN/GTIN:
     4035694001367
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Plattformwagen
Schiebebügel Etagenwagen
Tischwagen
Tischwagen, schwere Ausführung • Tragkraft bis 500 kg Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion im Baukastensystem. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. • Mit feststellbaren Lenkrollen 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Gummibereifung grau (spurlos). Naben mit Kugellager. • Bis zu 3 Ladeflächen Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. • Serienmäßig mit Easy Stop Das Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz. Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Typ 4 mit 3 Ladeflächen, Etagenhöhe 250/560/875 mm.
Tragkraft:
500 kg
Außenmaße LxBxH:
1190x700x915 mm
Eigengewicht:
59,0 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladefläche LxB:
1000x700 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen variofit, plattformwagen, tischwagen ral 5010, Etagenwagen, Transportwagen, Kommissionierwagen
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,21*
€ 250,48*
Frei Haus
ab € 261,07*
€ 276,12*
Lager 896
Frei Haus
ab € 286,52*
€ 297,85*
Frei Haus
ab € 281,26*
€ 302,93*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 278,43*
€ 309,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,85*
€ 354,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,22*
€ 350,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 286,52*
€ 340,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 896
Versand: Lager 896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 896
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
rsa-000.000
ab € 6,59*
Zubehör
Cordes
zsw-000.002
ab € 4,87*
Zubehör
Cordes
rsa-125.016
ab € 39,60*
Zubehör
Cordes
rsa-160.016
ab € 18,715*
Zubehör
Cordes
rsa-200.016
ab € 20,8825*
Zubehör
Variofit
ZSW-700.500
ab € 45,65*
Zubehör
Cordes
rsa-200.003
ab € 59,69*
Zubehör
Cordes
rsa-230.003
ab € 16,55*
Zubehör
Cordes
rsa-150.002
ab € 73,35*
Zubehör
Cordes
rsa-160.500
ab € 21,34*
Zubehör
Cordes
rsa-200.014
ab € 30,41*
Zubehör
Variofit
ZSW-000.000
ab € 18,19*
Zubehör
Variofit
ZSW-000.003
ab € 23,11*
Zubehör
Variofit
ZSW-000.030
ab € 39,92*
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 19,9975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.